›

H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G50

Cod. Rexel RR4533079
Cod. Produttore 4533079
Cod. EAN 4044776707677

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Conduttori: 4G 50 mm²
  • Versione: Potenz. (Enhanced)
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata meccanica
  • Sicurezza: Durata nel tempo
  • Serie: RR4533079

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F versione potenziata con quattro conduttori di sezione 50 mm². Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce eccellenti prestazioni elettriche e meccaniche. Questo cavo è progettato per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e resistenza in condizioni impegnative, offrendo sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

3320 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

285 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

190 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G50