›

H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G4

Cod. Rexel RR4533067
Cod. Produttore 4533067
Cod. EAN 4044776707554

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Conduttori: 4G4 mm²
  • Versione: Enhanced
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza: Meccanica e agenti esterni
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: RR4533067
  • Standard: EN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F versione migliorata con 4 conduttori da 4 mm² ciascuno è progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un conduttore con superficie ottimizzata per una migliore conduzione elettrica. Questo cavo flessibile è ideale per impieghi industriali e civili, offrendo resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

318 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

107,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G4