›

H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G2,5

Cod. Rexel RR4533065
Cod. Produttore 4533065
Cod. EAN 4044776707530

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Numero conduttori: 4
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Versione: Migliorata
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Ottimizzata
  • Serie: RR4533065

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F versione migliorata con 4 conduttori da 2,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

285 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G2,5