›

H07RN-F, ENHANCED VERSION 3G6

Cod. Rexel RR4533035/100
Cod. Produttore 4533035/100
Cod. EAN 4044776708759

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Ottimale
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: ENHANCED VERSION

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F versione migliorata con tre conduttori di sezione 6 mm². Realizzato con materiali di alta qualità per garantire elevata resistenza meccanica e flessibilità, ideale per applicazioni industriali e uso intensivo. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e durata nel tempo. Progettato per offrire prestazioni affidabili in ambienti difficili, questo cavo è adatto per impianti elettrici che richiedono sicurezza e robustezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

415 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

H07RN-F, ENHANCED VERSION 3G6