›

H07RN-F, ENHANCED VERSION 3G1

Cod. Rexel RR4533027/100
Cod. Produttore 4533027/100
Cod. EAN 4044776708599

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Serie: ENHANCED VERSION
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Uso: Industriale e civile
  • Protezione: Contro agenti esterni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F versione migliorata con tre conduttori da 1 mm² è progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un conduttore flessibile e resistente, ideale per ambienti industriali e civili che richiedono robustezza e sicurezza. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una connessione stabile e duratura, mentre la struttura a tre fili facilita l’installazione e l’uso in impianti elettrici che necessitano di un collegamento efficiente e sicuro. Questo cavo è adatto per l’alimentazione di apparecchiature elettriche, offrendo una combinazione di flessibilità, resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

140 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

H07RN-F, ENHANCED VERSION 3G1