›

H07RN-F, ENHANCED VERSION 2X1,5

Cod. Rexel RR4533020
Cod. Produttore 4533020
Cod. EAN 4044776707080

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Sezione conduttori: 2x1,5 mm²
  • Versione: Migliorata
  • Materiali: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Durabilità: Garantita
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: RR4533020

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F versione migliorata con due conduttori da 1,5 mm² ciascuno. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e affidabilità, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità. La superficie del conduttore è progettata per ottimizzare la conducibilità elettrica e assicurare prestazioni costanti nel tempo. Questo cavo è adatto a installazioni elettriche che necessitano di sicurezza e robustezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

125 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

H07RN-F, ENHANCED VERSION 2X1,5