›

H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X6

Cod. Rexel RR4533003
Cod. Produttore 4533003
Cod. EAN 4044776706915

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Sezione conduttore: 1X6 mm²
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Resistenza: Condizioni avverse
  • Prestazioni: Elevate
  • Sicurezza: Connessione affidabile
  • Serie: ENHANCED VERSION

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07RN-F, una versione potenziata con sezione 1X6, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per ambienti industriali e residenziali, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per resistere a condizioni avverse, assicurando sempre una connessione sicura e affidabile. Un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

127 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

58,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X6