›

H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X400

Cod. Rexel RR4533016
Cod. Produttore 4533016
Cod. EAN 4044776707042

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Sezione conduttore: 1X400 mm²
  • Versione: Enhanced
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Durata: Prolungata
  • Serie: RR4533016

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F versione migliorata, costituito da un singolo conduttore di tipo [ev000138] con superficie [ev000899] e classe [ev004201]. Progettato per garantire elevata resistenza meccanica e flessibilità, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. La struttura robusta assicura una lunga durata anche in condizioni ambientali difficili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

400 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

4320 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

280,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

187,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X400