›

H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X2,5

Cod. Rexel RR4533001
Cod. Produttore 4533001
Cod. EAN 4044776706793

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Conduttore: Singolo
  • Materiale: Alta qualità
  • Versione: Migliorata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: RR4533001

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F versione migliorata con un singolo conduttore di sezione 2,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che ne garantisce efficienza e affidabilità. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni elettriche, assicurando resistenza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

47,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X2,5