›

H07RN-F 5G50

Cod. Rexel RR1600126/500
Cod. Produttore 1600126/500
Cod. EAN 4044774648118

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 50 mm²
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale
  • Protezione: Affidabile
  • Serie: RR1600126/500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con 5 conduttori da 50 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata resistenza meccanica e flessibilità. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, con superficie trattata per ottimizzare la conduzione elettrica e la durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e ambienti che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

4050 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

279,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

186,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H07RN-F 5G50