›

H07RN-F 5G35

Cod. Rexel RR16001363/100
Cod. Produttore 16001363/100
Cod. EAN 4044775109601

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Conduttori: 5
  • Sezione cavo: 35 mm²
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: RR16001363/100
  • Materiale conduttore: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con 5 conduttori di sezione 35 mm², progettato per garantire elevata resistenza meccanica e flessibilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, con superficie specifica per ottimizzare la conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e ambienti che richiedono robustezza e affidabilità nella trasmissione di energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

2810 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

237 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

158 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H07RN-F 5G35