›

H07RN-F 5G25

Cod. Rexel RR16001133/50
Cod. Produttore 16001133/50
Cod. EAN 4044775109335

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 25 mm²
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Protezione: Abrasioni
  • Serie: RR16001133/50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con 5 conduttori di sezione 25 mm², progettato per garantire elevata resistenza meccanica e flessibilità. Il materiale del conduttore e la sua superficie sono ottimizzati per un’efficiente trasmissione della corrente, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e ambienti con condizioni impegnative. La struttura a 5 fili assicura una distribuzione sicura dell’energia elettrica, mentre la robustezza del cavo offre protezione contro abrasioni e sollecitazioni esterne.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

2470 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

212,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

141,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H07RN-F 5G25