›

H07RN-F 5G2,5

Cod. Rexel RR16001293/100
Cod. Produttore 16001293/100
Cod. EAN 4044774808963

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Numero fili: 5
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Conduttore: rame classe 5
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriale/civile
  • Superficie conduttore: lucida
  • Serie: RR16001293/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con conduttore in rame di classe 5 flessibile, composto da 5 fili con sezione di 2,5 mm² ciascuno. Il conduttore presenta una superficie lucida che garantisce una migliore conducibilità e resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nei collegamenti elettrici, assicurando sicurezza e prestazioni elevate in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

317 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H07RN-F 5G2,5