›

H07RN-F 5G16

Cod. Rexel RR16001113/500
Cod. Produttore 16001113/500
Cod. EAN 4044774647715

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Serie: RR16001113/500
  • Resistenza agenti atmosferici: Alta
  • Applicazioni: Industriale e cantiere
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiali: Robusti e durevoli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR16001113/500 è un cavo elettrico di alta qualità, parte della famiglia H07RN-F 5G16. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti elettrici impegnativi. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e di cantiere. Con un design flessibile, il RR16001113/500 offre facilità d'uso e resistenza agli agenti atmosferici, assicurando durabilità nel tempo. Scegli questo cavo per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

1680 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

175,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

116,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H07RN-F 5G16