›

H07RN-F 4G50

Cod. Rexel RR16001153
Cod. Produttore 16001153
Cod. EAN 4044773096538

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Conduttori: 4G
  • Sezione: 50 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Ambientale
  • Uso: Industriale e civile
  • Serie: RR16001153
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con quattro conduttori di sezione 50 mm², caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità e superficie trattata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, offre elevata flessibilità e robustezza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni costanti e durature.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

3635 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

249 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

166 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H07RN-F 4G50