›

H07RN-F 4G25

Cod. Rexel RR16001123
Cod. Produttore 16001123
Cod. EAN 4044773096828

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 25 mm²
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Industriale
  • Applicazioni: Intensive
  • Serie: RR16001123

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con 4 conduttori di sezione 25 mm², caratterizzato da un elevato grado di resistenza meccanica e flessibilità. Ideale per applicazioni industriali e uso intensivo, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche grazie alla qualità dei materiali utilizzati per i conduttori e alla loro superficie ottimizzata. Adatto per ambienti con condizioni gravose, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

1995 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

128,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H07RN-F 4G25