›

H07RN-F 4G1,5

Cod. Rexel RR16001233/100
Cod. Produttore 16001233/100
Cod. EAN 4044774648057

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Conduttori: 4G
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Materiale: Rame flessibile
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Ottima
  • Uso: Industriale
  • Serie: RR16001233/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con 4 conduttori di rame flessibile, ciascuno di sezione 1,5 mm². Progettato per garantire elevata resistenza meccanica e ottima flessibilità, ideale per applicazioni industriali e uso intensivo. La superficie dei conduttori è trattata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo. Questo cavo è adatto a installazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel trasporto di energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

58,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H07RN-F 4G1,5