›

H07RN-F 24G2,5

Cod. Rexel RR1600157/100
Cod. Produttore 1600157/100
Cod. EAN 4044776376200

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Numero fili: 24
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Conducibilità: Ottimizzata
  • Serie: RR1600157/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con 24 fili da 2,5 mm², progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conducibilità efficiente e duratura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità in ambienti industriali e civili, offrendo sicurezza e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

1298 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

24

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

191,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

127,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H07RN-F 24G2,5