›

H07RN-F 24G1,5

Cod. Rexel RR1600166/50
Cod. Produttore 1600166/50
Cod. EAN 4044776376880

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Numero fili: 24
  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Serie: RR1600166/50
  • Trattamento conduttore: Anti-ossidazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con 24 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e prevenire l'ossidazione, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni ambientali difficili. Questo cavo è ideale per l'alimentazione di macchinari e impianti elettrici che necessitano di un collegamento sicuro e stabile.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

882 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

24

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

108 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H07RN-F 24G1,5