›

H07RN-F 1X25

Cod. Rexel RR1600196/50
Cod. Produttore 1600196/50
Cod. EAN 4044774648842

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Conduttore: 1X25 mm²
  • Materiale: Conduttore flessibile
  • Uso: Industriale e civile
  • Prestazioni: Elevate
  • Durata: Robusta e resistente
  • Sicurezza: Superficie ottimizzata
  • Serie: RR1600196/50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con conduttore singolo da 25 mm², caratterizzato da un materiale conduttore flessibile e resistente. Progettato per garantire elevate prestazioni in impianti elettrici industriali e civili, offre affidabilità e sicurezza grazie alla sua superficie conduttiva ottimizzata. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

450 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

70 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H07RN-F 1X25