›

H07RN-F 1X185

Cod. Rexel RR1600175
Cod. Produttore 1600175
Cod. EAN 4044773093704

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Sezione conduttore: 1X185 mm²
  • Alta flessibilità: Sì
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Durabilità: Robusta
  • Serie: RR1600175
  • Sicurezza: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07RN-F 1X185, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una notevole flessibilità e durabilità, perfetto per ambienti impegnativi. La sua costruzione garantisce prestazioni elevate e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il suo design robusto, il cavo H07RN-F 1X185 è progettato per resistere agli stress e alle sollecitazioni quotidiane.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

185 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

2274 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

181,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

120,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H07RN-F 1X185