›

H07RN-F 1X150

Cod. Rexel RR1600191/300
Cod. Produttore 1600191/300
Cod. EAN 4044774648712

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Conduttore: 1x150 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Uso: Ambienti impegnativi
  • Serie: RR1600191/300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con un singolo conduttore di sezione 150 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche e meccaniche. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità nel trasporto di corrente, questo cavo si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo, adatto a installazioni industriali e ambienti con condizioni impegnative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

150 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

1887 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

165,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

110,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H07RN-F 1X150