›

H07RN-F 19G1,5

Cod. Rexel RR1600259/100
Cod. Produttore 1600259/100
Cod. EAN 4044776376224

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Conduttori: 19 fili rame
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Trattamento conduttore: rame stagnato
  • Serie: RR1600259/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con conduttore composto da 19 fili di rame stagnato, progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore ha una superficie trattata per assicurare una migliore conducibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità, offrendo prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

800 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

19

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

157,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H07RN-F 19G1,5