›

H07RN-F 12G2,5

Cod. Rexel RR1600154/50
Cod. Produttore 1600154/50
Cod. EAN 4044775109663

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Conduttori: 12
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/civile
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Resistenza meccanica
  • Serie: RR1600154/50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con 12 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e una superficie specifica che garantisce affidabilità e durata. Progettato per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, questo cavo è ideale per impieghi industriali e civili dove è necessaria una trasmissione sicura dell’energia elettrica. La struttura con più fili assicura una buona conducibilità e adattabilità alle diverse esigenze impiantistiche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

810 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

12

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H07RN-F 12G2,5