›

H07RN-F 12G2,5

Cod. Rexel RR1600154/100
Cod. Produttore 1600154/100
Cod. EAN 4044775109670

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Conduttori: 12G2,5 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Meccanica alta
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: RR1600154/100
  • Durabilità: Ottimizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con 12 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un elevato grado di flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per ottimizzare la conduzione elettrica e la durabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni elevate e resistenza all’usura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

810 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

12

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H07RN-F 12G2,5