›

H07BQ-F 5G2,5

Cod. Rexel RR00136333
Cod. Produttore 00136333
Cod. EAN 4044773039320

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07BQ-F
  • Numero fili: 5
  • Sezione fili: 2,5 mm²
  • Conduttore: rame flessibile
  • Classe conduttore: 5
  • Flessibilità: alta
  • Superficie conduttore: lucida
  • Serie: RR00136333

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07BQ-F con conduttore in rame flessibile di classe 5, composto da 5 fili di sezione 2,5 mm². Il conduttore presenta una superficie lucida che garantisce ottima conducibilità e resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nei collegamenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

254 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

203,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

H07BQ-F 5G2,5