›

H05Z-K 90 C EMBOSS 1X0,75 WH

Cod. Rexel RR4725052K/3000
Cod. Produttore 4725052K/3000
Cod. EAN 4044774729763

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05Z-K 90 C EMBOSS
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: Bianco
  • Temperatura max: 90°C
  • Materiale isolante: Resistente
  • Serie: RR
  • Applicazioni: Elettriche generali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05Z-K 90 C EMBOSS 1X0,75 WH, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato in materiale resistente, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. La sua colorazione bianca lo rende versatile per diverse applicazioni elettriche. Con una sezione di 0,75 mm, è ideale per utilizzi in ambienti che richiedono una gestione efficiente dell'energia. Scegli un cavo che combina affidabilità e design elegante.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H05Z-K 90 C EMBOSS 1X0,75 WH