›

H05Z-K 90 C EMBOSS 1X0,75 BK

Cod. Rexel RR4725012K/3000
Cod. Produttore 4725012K/3000
Cod. EAN 4044774729527

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05Z-K 90 C EMBOSS
  • Sezione conduttore: 1X0,75 mm²
  • Colore: Nero (BK)
  • Temperatura max: 90 °C
  • Isolamento: EMBOSS
  • Applicazioni: Uso elettrico generale
  • Serie: RR4725012K/3000
  • Standard sicurezza: Classificazione merceologica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR4725012K/3000 è un cavo di alta qualità H05Z-K 90 C EMBOSS, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo da 1X0,75 mm è ideale per applicazioni in ambienti diversi. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre la classificazione merceologica assicura che soddisfi gli standard di sicurezza richiesti. Scegliere il RR4725012K/3000 significa optare per prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H05Z-K 90 C EMBOSS 1X0,75 BK