›

H05Z-K 90 C EMBOSS 1X0,75 BK

Cod. Rexel RR4725012K/2500
Cod. Produttore 4725012K/2500
Cod. EAN 4044776251446

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05Z-K
  • Temperatura max: 90 °C
  • Sezione conduttore: 1x0,75 mm²
  • Colore: nero
  • Serie: RR4725012K/2500
  • Costruzione: resistente
  • Applicazioni: uso elettrico
  • Protezione: ambientale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR4725012K/2500 è un cavo di alta qualità della famiglia H05Z-K, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 1x0,75 mm ed è disponibile in un elegante colore nero. La sua costruzione resistente lo rende ideale per applicazioni elettriche in ambienti vari, offrendo una protezione efficace contro le condizioni ambientali. Scegli il RR4725012K/2500 per un'eccellente affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H05Z-K 90 C EMBOSS 1X0,75 BK