›

H05Z-K 90 C EMBOSS 1X0,5 BK

Cod. Rexel RR4725011K/4000
Cod. Produttore 4725011K/4000
Cod. EAN 4044774729503

Informazioni principali

  • Tipo: H05Z-K
  • Sezione: 0,5 mm²
  • Temperatura max: 90°C
  • Conduttore: singolo filo
  • Colore: nero
  • Isolamento: alta qualità
  • Applicazione: domestica/industriale
  • Serie: EMBOSS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H05Z-K 90 C EMBOSS è un conduttore singolo da 0,5 mm² con isolamento di alta qualità e superficie del conduttore trattata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza termica fino a 90 gradi Celsius, questo prodotto è ideale per impianti elettrici domestici e industriali. Il rivestimento nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'identificazione durante il cablaggio. La struttura a filo singolo assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica, mantenendo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H05Z-K 90 C EMBOSS 1X0,5 BK