›

H05Z-K 90 C 1X1 RD

Cod. Rexel RR4725043/100
Cod. Produttore 4725043/100
Cod. EAN 4044774729718

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1X1 mm²
  • Colore: Rosso (RD)
  • Temperatura max: 90°C
  • Serie: RR4725043/100
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Eccellente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05Z-K 90 C 1X1 RD, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccellente e una sicurezza ottimale. La sua colorazione rossa non solo lo rende facilmente identificabile, ma contribuisce anche alla sua versatilità in vari ambienti. Scegli il cavo H05Z-K per un'installazione elettrica sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H05Z-K 90 C 1X1 RD