›

H05Z-K 90 C 1X0,5 VT

Cod. Rexel RR4725071/100
Cod. Produttore 4725071/100
Cod. EAN 4044774729855

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05Z-K
  • Temperatura max: 90 °C
  • Sezione conduttore: 1x0,5 mm²
  • Colore isolamento: Viola
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: RR4725071/100
  • Uso: Domestico e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H05Z-K 90 C 1X0,5 VT è caratterizzato da un singolo conduttore con isolamento di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale conduttore di classe specifica e superficie trattata per ottimizzare la conduzione elettrica e la resistenza nel tempo. Questo cavo flessibile è ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza termica fino a 90 gradi Celsius, assicurando prestazioni stabili in ambienti domestici e industriali. Il rivestimento in materiale isolante di colore viola contribuisce a una facile identificazione e protezione contro agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Viola

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Viola

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H05Z-K 90 C 1X0,5 VT