›

H05Z-K 90 C 1X0,5 GY

Cod. Rexel RR4725061S
Cod. Produttore 4725061S
Cod. EAN 4064727362519

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05Z-K
  • Temperatura max: 90 °C
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Colore isolamento: Grigio
  • Numero conduttori: 1
  • Applicazioni: Quadri elettrici
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: RR4725061S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H05Z-K 90 C 1X0,5 GY è un materiale elettrico progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Questo cavo unipolare con sezione di 0,5 mm² è caratterizzato da un isolamento resistente fino a 90 gradi Celsius, ideale per applicazioni in ambienti con temperature moderate. Il rivestimento grigio conferisce un aspetto professionale e facilita l'identificazione durante l'installazione. La sua flessibilità e robustezza lo rendono adatto a impieghi in quadri elettrici, apparecchiature e connessioni interne, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica.
H05Z-K 90 C 1X0,5 GY