›

H05Z-K 90 C 1X0,5 GNYE

Cod. Rexel RR4725001S
Cod. Produttore 4725001S
Cod. EAN 4064727362151

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05Z-K
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore isolante: Verde/Giallo
  • Temperatura max: 90°C
  • Uso: Messa a terra
  • Serie: RR4725001S
  • Applicazione: Domestica/Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05Z-K con conduttore singolo da 0,5 mm², rivestito in materiale isolante di colore verde/giallo, ideale per applicazioni di messa a terra. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre flessibilità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche fino a 90 gradi Celsius. Adatto per impieghi in ambienti domestici e industriali, assicura una connessione stabile e duratura.
H05Z-K 90 C 1X0,5 GNYE