›

H05Z-K 90 C 1X0,5 DBU

Cod. Rexel RR4725141/100
Cod. Produttore 4725141/100
Cod. EAN 4044774730141

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05Z-K
  • Temperatura max: 90 °C
  • Sezione conduttore: 1X0,5 mm²
  • Isolamento: DBU
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Materiale durevole
  • Serie: RR4725141/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR4725141/100 è un cavo di alta qualità della famiglia H05Z-K, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, questo cavo da 1X0,5 DBU è ideale per ambienti con elevate esigenze di sicurezza. La sua costruzione offre una flessibilità eccellente, rendendolo perfetto per installazioni in spazi ristretti. Con un design che favorisce la durata, il RR4725141/100 rappresenta una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H05Z-K 90 C 1X0,5 DBU