›

H05Z-K 90 C 1X0,5 BU

Cod. Rexel RR4725021S
Cod. Produttore 4725021S
Cod. EAN 4064727362274

Informazioni principali

  • Tipo: H05Z-K
  • Temperatura max: 90°C
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore isolamento: Blu
  • Materiale conduttore: Rame
  • Isolamento: PVC
  • Serie: RR4725021S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare H05Z-K con conduttore in rame da 0,5 mm², rivestito in PVC di colore blu. Progettato per installazioni elettriche interne, garantisce flessibilità e resistenza termica fino a 90°C, ideale per collegamenti di apparecchiature elettriche e impianti di controllo. La sua struttura assicura un’ottima conducibilità e sicurezza nell’uso quotidiano.
H05Z-K 90 C 1X0,5 BU