›

H05Z-K 90 C 1X0,5 BU

Cod. Rexel RR4725021/100
Cod. Produttore 4725021/100
Cod. EAN 4044774729558

Informazioni principali

  • Tipo: H05Z-K
  • Temperatura max: 90°C
  • Sezione conduttore: 1X0,5 mm²
  • Colore: Blu
  • Serie: RR4725021/100
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Materiali: Resistenti
  • Protezione: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR4725021/100 è un cavo di alta qualità della linea H05Z-K, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con una sezione di 1X0,5 mm² e una robusta colorazione blu, questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti domestici e industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni esterne. Scegli il RR4725021/100 per la tua prossima installazione elettrica, dove affidabilità e sicurezza sono fondamentali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H05Z-K 90 C 1X0,5 BU