›

H05Z-K 90 C 1X0,5 BN

Cod. Rexel RR4725031S
Cod. Produttore 4725031S
Cod. EAN 4064727362335

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05Z-K
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore isolamento: marrone
  • Temperatura max: 90 °C
  • Uso: interno
  • Serie: RR4725031S
  • Applicazioni: domestiche/industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05Z-K con conduttore singolo da 0,5 mm² di sezione, rivestito in materiale isolante di colore marrone. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e sicurezza, garantisce una trasmissione efficiente della corrente in impianti domestici e industriali. Il cavo è resistente a temperature fino a 90 gradi Celsius, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Ideale per collegamenti interni e utilizzo in ambienti con requisiti standard di sicurezza elettrica.
H05Z-K 90 C 1X0,5 BN