›

H05Z-K 90 C 1X0,5 BK

Cod. Rexel RR4725011S
Cod. Produttore 4725011S
Cod. EAN 4064727362212

Informazioni principali

  • Tipo: H05Z-K
  • Temperatura max: 90°C
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: Nero
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Serie: RR4725011S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05Z-K con conduttore singolo da 0,5 mm², rivestito in materiale isolante resistente fino a 90°C, di colore nero. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione di corrente a bassa tensione. Questo cavo è progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo, adatto per impianti elettrici domestici e industriali.
H05Z-K 90 C 1X0,5 BK