›

H05VVC4V5-K 4G2,5

Cod. Rexel RR0035741/100
Cod. Produttore 0035741/100
Cod. EAN 4044774549323

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05VVC4V5-K
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Protezione: ambientale eccellente
  • Serie: OLFLEX 140 CY
  • Collegamento: sicuro e affidabile
  • Uso: elettrico versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione eccellente contro le influenze ambientali. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una configurazione a 4 conduttori da 2,5 mm, è perfetto per una vasta gamma di utilizzi elettrici, assicurando sempre un collegamento sicuro e affidabile.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

298 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

310 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H05VVC4V5-K 4G2,5