›

H05VVC4V5-K 4G1,5

Cod. Rexel RR0035731/100
Cod. Produttore 0035731/100
Cod. EAN 4044774549040

Informazioni principali

  • Tipo: H05VVC4V5-K
  • Conduttori: 4G da 1,5 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Utilizzo: Domestico e industriale
  • Protezione: Isolamento robusto
  • Serie: RR0035731

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VVC4V5-K con 4 conduttori da 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni, è adatto a impieghi domestici e industriali. La struttura del cavo assicura una protezione ottimale contro agenti esterni, mantenendo prestazioni elevate nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

222 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

264 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H05VVC4V5-K 4G1,5