›

H05VVC4V5-K 4G0,75

Cod. Rexel RR0035711
Cod. Produttore 0035711
Cod. EAN 4044773021219

Informazioni principali

  • Tipo: H05VVC4V5-K
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: domestico e professionale
  • Serie: RR0035711
  • Durata: alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VVC4V5-K con 4 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Progettato per garantire una trasmissione sicura della corrente, questo cavo è adatto a impieghi in ambienti domestici e professionali, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo. La struttura del cavo favorisce una facile posa e connessione, rendendolo una scelta efficiente per ogni tipo di impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

164 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H05VVC4V5-K 4G0,75