›

H05VVC4V5-K 25G0,75

Cod. Rexel RR0035716
Cod. Produttore 0035716
Cod. EAN 4044773020908

Informazioni principali

  • Tipo: H05VVC4V5-K
  • Numero fili: 25
  • Sezione filo: 0,75 mm²
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Protezione: Usura e sollecitazioni
  • Serie: RR0035716

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H05VVC4V5-K 25G0,75 è caratterizzato da 25 fili, ciascuno con una sezione di 0,75 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Questo cavo multipolare è progettato per garantire una trasmissione sicura della corrente in impianti elettrici civili e industriali, offrendo resistenza meccanica e facilità di posa. La struttura robusta e i materiali di qualità assicurano durata nel tempo e protezione contro usura e sollecitazioni. Adatto per connessioni che necessitano di numerosi conduttori, rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni che richiedono una distribuzione ordinata e sicura dell’energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

678 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

460 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

138 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H05VVC4V5-K 25G0,75