›

H05VV5-F 12G2,5

Cod. Rexel RR0011039
Cod. Produttore 0011039
Cod. EAN 4044773007107

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Conduttori: 12G2,5
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Protezione: Resistente agenti esterni
  • Serie: OLFLEX 140
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Uso: Trasmissione energia sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX 140 H05VV5-F 12G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile contro gli agenti esterni. Grazie alla sua costruzione robusta, è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una configurazione a 12 conduttori da 2,5 mm, l'OLFLEX 140 assicura una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica, rendendolo una scelta perfetta per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

553 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

257,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H05VV5-F 12G2,5