›

H05V-K 1X1 GN

Cod. Rexel RR4510123S/250
Cod. Produttore 4510123S/250
Cod. EAN 4044774700175

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05V-K 1X1 GN
  • Tensione nominale: 250 V
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Colore: Verde
  • Applicazione: Uso domestico e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Robusto e affidabile
  • Serie: RR4510123S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR4510123S/250 è un cavo di alta qualità H05V-K 1X1 GN, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti domestici e commerciali. La sua colorazione verde conferisce un aspetto distintivo, mentre la sua robustezza assicura una lunga durata. Perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e sicuro per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H05V-K 1X1 GN