Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di conduttori
1
sezione del conduttore
0,5
Tipo cavo
H05VK
Indice CPR
2
Compatibilità CPR
CPR Compatibile senza riferimenti
Codice colore Cavo
RA
Descrizione Colore
Rosa
Indice confezionamento
8
Campo Applicazione
Energia
Indice Euroclasse
E
Euroclasse
Eca
Codice V isolamento Cavo
3
Tensione Isolamento Cavo
300/500 V
Indice Posa
F
Tipo Posa
Fissa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Flessibile
Cod. Rexel: 9ARE4E4X-4X16B Cod. Produttore: ARE4E4X-4X16B Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16R1X120B Cod. Produttore: 390010001450799 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X95B Cod. Produttore: 390020001431399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X300B Cod. Produttore: 390020001491375 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X240B Cod. Produttore: 390020001481399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X120B Cod. Produttore: 390020001451399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0H03VH2F2X075NM Cod. Produttore: 010430002140110 Cod. EAN: 8032877021286
Cod. Rexel: 0H03VH2F2X075BM Cod. Produttore: C0322707102 Cod. EAN: 8032877021354
Cod. Rexel: 0H01N2D1X35B Cod. Produttore: 02011000137016E Cod. EAN: 8009929381360
Cod. Rexel: 0H01N2D1X25B Cod. Produttore: 020110001360166 Cod. EAN: 8009929275386
Cod. Rexel: 0H01N2D1X16B Cod. Produttore: 020110001340166 Cod. EAN: 8009929275317
Cod. Rexel: 0H01N2D1X10B Cod. Produttore: 020110001290160 Cod. EAN: 8009929275270
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te