Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X050ROF7
Cod. Produttore
20401050904
Cod. EAN
8032877011645

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,50 RO F.7000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Indice flessibilità cavo

F

Tipo Posa

Fissa

Indice Posa

F

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Codice V isolamento Cavo

3

Euroclasse

Eca

Indice Euroclasse

E

Campo Applicazione

Energia

Descrizione Colore

Rosso

Codice colore Cavo

RS

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Indice CPR

2

Tipo cavo

H05VK

sezione del conduttore

0,5

numero di conduttori

1

Produttore

CAVO H05V-K 1X0,50 RO F.7000

€ 0,133 x 1 m
(m)