Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
0H05VK1X050BNM
Cod. Produttore
20401051600

Informazioni di prodotto

H05VK0,50BSSCavo unipolare flessibile senza guaina per cavetteria interna Sezione nominale 0,5 mm²Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5Isolamento in PVC di qualità TI1Tensione nominale 300/500VPVC blu100mt

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,50 BN 5013 M.100Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Blu

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

H05V-K 1X0,50 BN 5013 M.100

€ 0,1303 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.