›

H05RR-F 3G1

Cod. Rexel RR1600208/50
Cod. Produttore 1600208/50
Cod. EAN 4044774649313

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05RR-F 3G1
  • Conduttori: 3 rame flessibile
  • Isolamento: Gomma resistente
  • Uso: Industriale e domestico
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione: Abrasioni e agenti esterni
  • Serie: RR1600208/50
  • Durata: Affidabile nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05RR-F con 3 conduttori di rame flessibile rivestiti, ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e flessibilità. La struttura a 3 fili garantisce una trasmissione efficiente della corrente, mentre la guaina in gomma offre protezione contro abrasioni e agenti esterni, rendendo il cavo adatto all’uso in ambienti industriali e domestici. Questo cavo si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo, assicurando sicurezza e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

30,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H05RR-F 3G1