›

H05RN-F 3G1

Cod. Rexel RR1600253/50
Cod. Produttore 1600253/50
Cod. EAN 4044774649658

Informazioni principali

  • Categoria: H05RN-F 3G1
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Interno/Esterno
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: RR1600253/50
  • Materiale: Elettrico di prima scelta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo RR1600253/50 è un prodotto di alta qualità appartenente alla categoria H05RN-F 3G1. Realizzato con materiali elettrici di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti e sicurezza. La sua flessibilità e resistenza lo rendono ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. Con un design robusto, è perfetto per chi cerca affidabilità e durabilità nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

78 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

30,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H05RN-F 3G1